MPPE-3-1/2-6-010-B Proportional-Druckregelventil
MPPE Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MPPE-3-1/2-6-010-B
Rubix:437643
Hersteller:161173
EAN:4052568012304

Produktdetails : MPPE-3-1/2-6-010-B Proportional-Druckregelventil
Proportionaler Druckregler MPPE-3-1/2-6-010-B Nenndurchmesser, Druckbeaufschlagung=11 mm, Nenndurchmesser, Entlüftung=12 mm, Antriebsart=elektrisch, Dichtungsprinzip=weich, Montageposition=beliebig
Proportional-Druckregelventil MPPE-3-1/2-6-010-B Nennweite Belüftung=11 mm, Nennweite Entlüftung=12 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2301,9 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.966,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.719,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort