R 5/7 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 4,00 - 7,00 A
Motorschutzrelais
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:R 5/7
Rubix:348240
Hersteller:103064
EAN:4047322211567

Dokumente
Produktdetails : R 5/7 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 4,00 - 7,00 A
Motorschutzrelais (Überstromrelais) 4,00 - 7,00 A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Typ | motorschutzrelais |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
