R 5/14 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 9,00 - 14,0 A
Motorschutzrelais
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:R 5/14
Rubix:348236
Hersteller:103066
EAN:4047322211581

Dokumente
Produktdetails : R 5/14 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 9,00 - 14,0 A
Motorschutzrelais (Überstromrelais) 9,00 - 14,0 A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Typ | motorschutzrelais |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
