R 5/2.4 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 1,50 - 2,45 A
Motorschutzrelais
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:R 5/2,4
Rubix:348238
Hersteller:103062
EAN:4047322211543

Dokumente
Produktdetails : R 5/2.4 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 1,50 - 2,45 A
Motorschutzrelais (Überstromrelais) 1,50 - 2,45 A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Typ | motorschutzrelais |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
