R412012737 Drucktaste, Grün

Druckknopf

Siehe technische Informationen
Referenzen
Aventics:R412012737
Rubix:685646
Hersteller:R412012737
R412012737 Drucktaste, Grün
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : R412012737 Drucktaste, Grün


Durch die Kombination eines ST-Schalttafelventils mit einer Betätigungseinrichtung kann eine Not-Aus-Steuereinrichtung entstehen, die den geltenden Vorschriften der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie den Normen EN ISO 13850 und EN ISO 13849 entsprechen muss. Ein ST-Schalttafelventil ist im Sinne der EN ISO 13849 ein einkanaliges Bauteil. Um ein höheres Leistungsniveau zu erreichen, muss eine robustere Bauweise gewählt werden (c, d, e).

Technische Informationen


Attribute
Typdruckknopf
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,00 exkl. MwSt.
/ Stück
8,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen