R 5/10.3 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 6,10 - 10,3 A
Motorschutzrelais
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:R 5/10,3
Rubix:348235
Hersteller:103065
EAN:4047322211574

Dokumente
Produktdetails : R 5/10.3 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 6,10 - 10,3 A
Motorschutzrelais (Überstromrelais) 6,10 - 10,3 A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 179 g |
|---|---|
| Typ | motorschutzrelais |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
