R 5/4.2 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 2,40 - 4,20 A
Motorschutzrelais
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:R 5/4,2
Rubix:348239
Hersteller:103063
EAN:4047322211550

Dokumente
Produktdetails : R 5/4.2 Motorschutzrelais (Überströmrelais) 2,40 - 4,20 A
Motorschutzrelais (Überstromrelais) 2,40 - 4,20 A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | motorschutzrelais |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
