8000 A 12 Montagezange für Außensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt
Montagezange
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8000 A 12
Rubix:1245050
Hersteller:2015048
EAN:4010886878071

Produktdetails : 8000 A 12 Montagezange für Außensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt
Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B, 45° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Technische Informationen
Attribute
| Backendurchmesser | 1,3 mm |
|---|---|
| Länge | 139 mm |
| Kapazität max. Durchmesser | 25 mm |
| Min. Durchmesser | 10 mm |
| Max. Durchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
107,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage