8000 J 12 Montagezange für Innensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt
Montagezange
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8000 J 12
Rubix:1245085
Hersteller:2014971
EAN:4010886878026

Produktdetails : 8000 J 12 Montagezange für Innensicherungsringe, 45 Grad gewinkelt
Ausführung ähnlich DIN 5256 Form D, 45° gewinkelte Backen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Technische Informationen
Attribute
| Backendurchmesser | 1,3 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Kapazität max. Durchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
103,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
