45 21 200 Montagezange für Sprengringe auf Wellen
Montagezange für Sprengringe auf Wellen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:45 21 200
Rubix:1029735
EAN:4003773031208




Dokumente
Produktdetails : 45 21 200 Montagezange für Sprengringe auf Wellen
Die Montagezange Knipex 45 21 200 ist für die Montage von Wellensicherungsringen und federnden Sicherungsscheiben ohne Greiflöcher ausgelegt. Sie eignet sich für Bohrungssicherungen in mechanischen Baugruppen, bei denen eine zuverlässige axiale Sicherung von Wellen und Bauteilen erforderlich ist.
Eigenschaften:
Diese Montagezange für Sicherungsringe ermöglicht das präzise Einsetzen von federnden Sicherungsscheiben und Sicherungsringen ohne Löcher. Die abgewinkelten Zangenbacken verfügen über eine integrierte Zentrierbohrung, wodurch die Aufnahme und exakte Positionierung der Ringe während der Montage erleichtert wird.
Eine integrierte Öffnungsfeder sorgt für das automatische Öffnen der Zange und unterstützt einen effizienten und flüssigen Arbeitsablauf bei wiederholten Montagevorgängen.
Die Bauform ermöglicht die Montage genormter Sicherungsscheiben mit einem Mindestdurchmesser von 12,0 mm, wie sie beispielsweise zur Sicherung von Wellen in Fahrzeuggetrieben und Antriebssystemen eingesetzt werden.
Die kunststoffüberzogenen Griffe bieten eine sichere und komfortable Handhabung bei häufigen Montagearbeiten im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Mindestöffnung der Ringe: 2,2 mm
• Mindestdurchmesser kompatibler Sicherungsscheiben: 12,0 mm
• Abmessungen: 220 × 45 × 19 mm
• Gewicht: 234 g
• Oberflächenfinish der Zange: schwarz atramentiert
• Griffausführung: kunststoffüberzogen
Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Eigenschaften:
Diese Montagezange für Sicherungsringe ermöglicht das präzise Einsetzen von federnden Sicherungsscheiben und Sicherungsringen ohne Löcher. Die abgewinkelten Zangenbacken verfügen über eine integrierte Zentrierbohrung, wodurch die Aufnahme und exakte Positionierung der Ringe während der Montage erleichtert wird.
Eine integrierte Öffnungsfeder sorgt für das automatische Öffnen der Zange und unterstützt einen effizienten und flüssigen Arbeitsablauf bei wiederholten Montagevorgängen.
Die Bauform ermöglicht die Montage genormter Sicherungsscheiben mit einem Mindestdurchmesser von 12,0 mm, wie sie beispielsweise zur Sicherung von Wellen in Fahrzeuggetrieben und Antriebssystemen eingesetzt werden.
Die kunststoffüberzogenen Griffe bieten eine sichere und komfortable Handhabung bei häufigen Montagearbeiten im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Mindestöffnung der Ringe: 2,2 mm
• Mindestdurchmesser kompatibler Sicherungsscheiben: 12,0 mm
• Abmessungen: 220 × 45 × 19 mm
• Gewicht: 234 g
• Oberflächenfinish der Zange: schwarz atramentiert
• Griffausführung: kunststoffüberzogen
Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Stärken
• Präzise Positionierung von Sicherungsscheiben und Sicherungsringen ohne Löcher dank abgewinkelter Backen mit Zentrierbohrung
• Erleichterte Handhabung der Ringe bei der Montage durch reduzierte direkte Handkontakte
• Automatisches Öffnen der Zange für einen effizienten Arbeitsablauf durch integrierte Rückstellfeder
• Geeignet für Bohrungssicherungen in standardisierten mechanischen Baugruppen
• Ergonomische Handhabung bei wiederholten Montagearbeiten dank kunststoffüberzogener Griffe
• Erleichterte Handhabung der Ringe bei der Montage durch reduzierte direkte Handkontakte
• Automatisches Öffnen der Zange für einen effizienten Arbeitsablauf durch integrierte Rückstellfeder
• Geeignet für Bohrungssicherungen in standardisierten mechanischen Baugruppen
• Ergonomische Handhabung bei wiederholten Montagearbeiten dank kunststoffüberzogener Griffe
Anwendungen
Diese Montagezange für Sicherungsringe wird für das Einsetzen von Wellensicherungsringen und federnden Sicherungsscheiben ohne Löcher in mechanischen Systemen verwendet, bei denen eine zuverlässige axiale Sicherung von Bauteilen auf Wellen erforderlich ist.
Typische Einsatzbereiche sind unter anderem die Montage von Fahrzeuggetrieben und Antriebseinheiten, bei denen Sicherungsscheiben mit kleinem Durchmesser zur Fixierung von Komponenten auf der Welle eingesetzt werden.
Darüber hinaus eignet sich das Werkzeug für mechanische Wartungswerkstätten, Instandhaltungsabteilungen sowie industrielle Montagelinien, beispielsweise zur Installation von Bohrungssicherungen in mechanischen Baugruppen und Unterbaugruppen.
Typische Einsatzbereiche sind unter anderem die Montage von Fahrzeuggetrieben und Antriebseinheiten, bei denen Sicherungsscheiben mit kleinem Durchmesser zur Fixierung von Komponenten auf der Welle eingesetzt werden.
Darüber hinaus eignet sich das Werkzeug für mechanische Wartungswerkstätten, Instandhaltungsabteilungen sowie industrielle Montagelinien, beispielsweise zur Installation von Bohrungssicherungen in mechanischen Baugruppen und Unterbaugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 205x79x13 mm |
|---|---|
| Backenform | gebogen |
| Länge | 220 mm |
| Gewicht | 234 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,42 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
339,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std