K1990.302 Abdeckkappe, Typ I, Form:B, Kunststoff

ABDECKKAPPE, TYP I, GRAU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1990.302
Rubix:3747469
Hersteller:K1990.302
EAN:4059245809462
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typabdeckkappe

Dokumente

Produktdetails : K1990.302 Abdeckkappe, Typ I, Form:B, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042. Hinweis: Mit den Abdeckkappen können die Verschraubungen der Verbinder verschlossen werden. Die Abdeckkappen werden werkzeuglos aufgesteckt und schützen so die Mulden vor Schmutz- und Staubablagerungen.
Werkstoff: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042. Hinweis: Mit den Abdeckkappen können die Verschraubungen der Verbinder verschlossen werden. Die Abdeckkappen werden werkzeuglos aufgesteckt und schützen so die Mulden vor Schmutz- und Staubablagerungen.

Technische Informationen


Attribute
Typabdeckkappe
0,31 exkl. MwSt.
/ Stück
0,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage