Referenzen
Fischer:564391
Rubix:3833944
Hersteller:TKLS ø 11 A4
EAN:4048962460919





Dokumente
Produktdetails : TKL S Ø11 A4 Trägerklammer
Trägerklammer zum einfachen Befestigen an Stahlträgern.
• Prüfzeichen von VdS, FM und UL
• Einfache Befestigung ohne Schweißen und Schrauben. Das spart Zeit und Kosten
• Hohe Tragkraft durch massive Ausführung
• Nachträgliche Höhenjustierung der Gewindestange dank Durchgangsbohrung
• Edelstahl A4
Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführungaus nicht rostendem Stahl istfür die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Stärken
• Die Bauform der TKL mit Befestigungsschraube erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren
• Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger
• Die massive Ausführung der TKL gewährleistet die hohe Tragkraft
• Die TKL mit Durchgangsbohrung ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung
Anwendungen
• Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tkl |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
842,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.002,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage