VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH Ø15 (LÄNGE 10M) Kunststoffschlauch für das Einbringen von Injektionsmörtel
Verängerungsschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:530800
Rubix:3832007
Hersteller:Verlängerungsschlauch ø15 (10,0 m)
EAN:4048962205763
Produktdetails : VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH Ø15 (LÄNGE 10M) Kunststoffschlauch für das Einbringen von Injektionsmörtel
Kunststoffschlauch für das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher.
Flexibler Verlängerungsschlauch zum Aufsetzen auf Statikmischer von fischer Injektionskartuschen. Ermöglicht das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher, besonders in Verbindung mit Bewehrungsanschlussarbeiten.
Funktion:
• Der Verlängerungsschlauch wird auf die Spitze des Statikmischers aufgesteckt
• Der Verlängerungsschlauch mit Durchmesser 9 mm ist für den Statikmischer FIS MR Plus und den Statikmischer FIS UMR geeignet
• Der Verlängerungsschlauch mit Durchmesser 15 mm ist für den Statikmischer FIS UMR geeignet
Stärken
• Die FIS Verlängerungsschläuche ermöglichen das Verfüllen tiefer Bohrlöcher mit fischer Injektionsmörtel
• Die Verlängerungsschläuche können flexibel auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
Anwendungen
• Zum Verfüllen tiefer Bohrlöcher, z. B. bei Bewehrungsanschlüssen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verängerungsschlauch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.847,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.389,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
