3500+ Schadstoff-Monitor für organische Dämpfe
Monitor für organische Dämpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3500+
Rubix:3480288
Hersteller:7100249088
EAN:00638060431436
Produktdetails : 3500+ Schadstoff-Monitor für organische Dämpfe
Der 3M™ Organic Vapor Monitor 3500+ ist eine kostengünstige und praktische Möglichkeit zur persönlichen Luftprobenahme für viele organische Dämpfe. Er ist einfach zu verwenden – befestigen Sie ihn an der Reverskante Ihres Hemdes, am Kragen oder in der Tasche, ohne Ihre Arbeitsaktivitäten zu beeinträchtigen. Für die Verwendung des Monitors zur Probenahme Ihrer Luft sind keine Batterien, Schläuche oder Pumpen erforderlich. Die Kenntnis des spezifischen Schadstoffs und der Expositionswerte ist wichtig, um den geeigneten Atemschutz und die passende Kartusche für Ihre Arbeitsumgebung zu bestimmen. Diese Informationen helfen außerdem bei der Abschätzung der Standzeit ausgewählter 3M™ Cartridges. Der 3M™ Organic Vapor Monitor 3500+ nutzt Diffusion statt einer Pumpe, um eine Luftprobe mit einer Genauigkeit von +/-25 % bei einem Vertrauensniveau von 95 % für viele organische Dämpfe am Arbeitsplatz zu entnehmen, sowohl für persönliche als auch für Bereichsprobenahme. Er enthält eine einzelne Kohlenstoff-Sorptionsscheibe zur einfachen Erfassung organischer Dämpfe und kann für die meisten Anwendungen verwendet werden. Nach Befolgung aller Anweisungen senden Sie den Monitor zur Analyse an das Labor Ihrer Wahl. Dieser Monitor hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren ab Produktionsdatum.
Stärken
•Monitor-Design auf dem neuesten Stand der Technik
Einfach, kostengünstig und praktisch
Hohe Probenkapazität zur Erfassung eines breiten Spektrums organischer Dämpfe
Einfache Anwendung. Befestigen Sie den Monitor einfach an der Reverskante des Hemdes, am Kragen oder in der Tasche
Unauffällig. Die Monitore sind klein und leicht und beeinträchtigen die Aktivitäten der Mitarbeiter nicht
Dokumentation für Arbeitsmediziner und IH-Labore auf Anfrage erhältlich
Eine validierte Methode zur Luftprobenahme und Analyse vieler organischer Dämpfe
Analyse nicht enthalten
Einfach, kostengünstig und praktisch
Hohe Probenkapazität zur Erfassung eines breiten Spektrums organischer Dämpfe
Einfache Anwendung. Befestigen Sie den Monitor einfach an der Reverskante des Hemdes, am Kragen oder in der Tasche
Unauffällig. Die Monitore sind klein und leicht und beeinträchtigen die Aktivitäten der Mitarbeiter nicht
Dokumentation für Arbeitsmediziner und IH-Labore auf Anfrage erhältlich
Eine validierte Methode zur Luftprobenahme und Analyse vieler organischer Dämpfe
Analyse nicht enthalten
Anwendungen
Allgemeine Fertigung;Arbeitsschutzprüfung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | monitor für organische dämpfe |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
388,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
462,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
