KURZZEIT-FLUCHTFILTERGERÄT MINISCAPE PP40590001
Kurzzeit-Fluchtfiltergerät miniSCAPE
Siehe technische InformationenReferenzen
MSA:10038560
Rubix:2703595
EAN:4032792073203
Produktdetails : KURZZEIT-FLUCHTFILTERGERÄT MINISCAPE PP40590001
In Notfallsituationen zählt jede Sekunde. Der Fluchtfilter MSA miniSCAPE 10038560 schützt die Atemwege zuverlässig vor einer Vielzahl toxischer Gase und ermöglicht die sichere Evakuierung aus Gefahrenbereichen – einsatzbereit innerhalb weniger Sekunden und ohne vorherige Schulung.
Eigenschaften:
Der MSA miniSCAPE ist ein filtrierendes Fluchtatemgerät für den Einmalgebrauch. Es verfügt über ein Silikon-Mundstück, das direkt am Filtergehäuse angebracht ist. Eine Nasenklemme aus NBR, verbunden durch eine Sicherheitskordel, sorgt für eine dichte Abdichtung – ganz ohne Kopfband. Diese Konstruktion ermöglicht die problemlose Nutzung auch für Brillenträger und Personen mit Bart.
Das transparente Polypropylen-Gehäuse lässt sich durch einfaches Ziehen an einer versiegelten Lasche schnell öffnen. Außen angebrachte Piktogramme dienen als intuitive Gebrauchsanweisung. Ein integrierter Gürtelclip ermöglicht das dauerhafte Tragen oder die flexible Ausgabe an Besucher und externes Personal.
Die innovative TabTec®-Technologie ersetzt herkömmliche Aktivkohlegranulate durch eine gepresste Aktivkohletablette. Dieses patentierte System reduziert Gewicht, Volumen und Materialeinsatz und verhindert gleichzeitig die Bildung von Kanälen im Filtermedium. Der Filter bietet Schutz vor Gasen der Klassen A, B, E und K, einschließlich organischer Dämpfe, Halogenwasserstoffe, Schwefeldioxid und Ammoniak.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 10038560
• Abmessungen mit Gehäuse (H × B × T): ca. 112 × 85 × 65 mm (inkl. Clip)
• Gewicht mit Gehäuse: ca. 190 g
• Gewicht im Einsatz (ohne Gehäuse): ca. 130 g
• Mindestgebrauchsdauer: 5 Minuten (abhängig von Einsatzbedingungen)
• Atemwiderstand: < 2,5 mbar bei 30 l/min; typ. 6–8 mbar bei 95 l/min
• Gesichtsteil: integriertes Silikon-Mundstück am Filtergehäuse
• Nasenklemme: NBR, grau
• Gehäuse und Filterkörper: Polypropylen
• Filterklassen: A (organische Dämpfe), B (anorganische Gase), E (Schwefeldioxid), K (Ammoniak)
• Lagerfähigkeit: 4 Jahre im originalversiegelten Gehäuse
• Garantie: 2 Jahre
• Einsatzart: Einweg, kurzfristiger Gebrauch
Normen:
• ABEK-5-Zulassung gemäß DIN 58647-7: Diese Norm definiert die Leistungsanforderungen an filtrierende Fluchtgeräte, insbesondere die Mindestschutzdauer je Gasart
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den europäischen Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Eigenschaften:
Der MSA miniSCAPE ist ein filtrierendes Fluchtatemgerät für den Einmalgebrauch. Es verfügt über ein Silikon-Mundstück, das direkt am Filtergehäuse angebracht ist. Eine Nasenklemme aus NBR, verbunden durch eine Sicherheitskordel, sorgt für eine dichte Abdichtung – ganz ohne Kopfband. Diese Konstruktion ermöglicht die problemlose Nutzung auch für Brillenträger und Personen mit Bart.
Das transparente Polypropylen-Gehäuse lässt sich durch einfaches Ziehen an einer versiegelten Lasche schnell öffnen. Außen angebrachte Piktogramme dienen als intuitive Gebrauchsanweisung. Ein integrierter Gürtelclip ermöglicht das dauerhafte Tragen oder die flexible Ausgabe an Besucher und externes Personal.
Die innovative TabTec®-Technologie ersetzt herkömmliche Aktivkohlegranulate durch eine gepresste Aktivkohletablette. Dieses patentierte System reduziert Gewicht, Volumen und Materialeinsatz und verhindert gleichzeitig die Bildung von Kanälen im Filtermedium. Der Filter bietet Schutz vor Gasen der Klassen A, B, E und K, einschließlich organischer Dämpfe, Halogenwasserstoffe, Schwefeldioxid und Ammoniak.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 10038560
• Abmessungen mit Gehäuse (H × B × T): ca. 112 × 85 × 65 mm (inkl. Clip)
• Gewicht mit Gehäuse: ca. 190 g
• Gewicht im Einsatz (ohne Gehäuse): ca. 130 g
• Mindestgebrauchsdauer: 5 Minuten (abhängig von Einsatzbedingungen)
• Atemwiderstand: < 2,5 mbar bei 30 l/min; typ. 6–8 mbar bei 95 l/min
• Gesichtsteil: integriertes Silikon-Mundstück am Filtergehäuse
• Nasenklemme: NBR, grau
• Gehäuse und Filterkörper: Polypropylen
• Filterklassen: A (organische Dämpfe), B (anorganische Gase), E (Schwefeldioxid), K (Ammoniak)
• Lagerfähigkeit: 4 Jahre im originalversiegelten Gehäuse
• Garantie: 2 Jahre
• Einsatzart: Einweg, kurzfristiger Gebrauch
Normen:
• ABEK-5-Zulassung gemäß DIN 58647-7: Diese Norm definiert die Leistungsanforderungen an filtrierende Fluchtgeräte, insbesondere die Mindestschutzdauer je Gasart
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den europäischen Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Stärken
• Sofort einsatzbereit ohne Werkzeug oder Justierung: Öffnung mit einer Hand, universelles Mundstück ohne Anpassung
• Kompaktes Design für diskretes und dauerhaftes Tragen
• Geeignet für Brillenträger und Bartträger
• Robustes, schlagfestes und alterungsbeständiges Gehäuse
• Kompaktes Design für diskretes und dauerhaftes Tragen
• Geeignet für Brillenträger und Bartträger
• Robustes, schlagfestes und alterungsbeständiges Gehäuse
Anwendungen
Der MSA miniSCAPE ist ideal für industrielle Umgebungen, in denen plötzlich toxische Gase oder Dämpfe freigesetzt werden können. Typische Einsatzbereiche sind:
• Chemielabore und Produktionsanlagen mit organischen Lösungsmitteln, Säuren oder halogenierten Gasen
• Lager- und Umschlagbereiche für Druckgase oder flüchtige toxische Flüssigkeiten
• Anlagen zur Verteilung von Industriegasen, Hochdrucknetze, Absperrventile und Kompressoren
• Industrielle Kälteanlagen mit Risiko von Ammoniak- oder Kältemittelleckagen
• Wartungsarbeiten in der Petrochemie, Wasseraufbereitung oder Papierindustrie
Die einzeln versiegelte Verpackung ermöglicht eine einfache Ausgabe an externe Dienstleister oder mobiles Personal. Ebenso eignet sich das Gerät für das dauerhafte Tragen in risikobehafteten Arbeitsbereichen, da ein jederzeit griffbereiter Fluchtfilter die Evakuierungszeit entscheidend verkürzt.
• Chemielabore und Produktionsanlagen mit organischen Lösungsmitteln, Säuren oder halogenierten Gasen
• Lager- und Umschlagbereiche für Druckgase oder flüchtige toxische Flüssigkeiten
• Anlagen zur Verteilung von Industriegasen, Hochdrucknetze, Absperrventile und Kompressoren
• Industrielle Kälteanlagen mit Risiko von Ammoniak- oder Kältemittelleckagen
• Wartungsarbeiten in der Petrochemie, Wasseraufbereitung oder Papierindustrie
Die einzeln versiegelte Verpackung ermöglicht eine einfache Ausgabe an externe Dienstleister oder mobiles Personal. Ebenso eignet sich das Gerät für das dauerhafte Tragen in risikobehafteten Arbeitsbereichen, da ein jederzeit griffbereiter Fluchtfilter die Evakuierungszeit entscheidend verkürzt.
Technische Informationen
Attribute
| Autonomie | 5 min |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

