MOLYKOTE 33 MEDIUM 100 GR TB Silikonfett für hohe und sehr niedrige Temperaturen

Molykote 33 MEDIUM Schmierfett

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Molykote:33 Medium/ 100g
Rubix:472283
Hersteller:POR50708525
EAN:5413278314208
MOLYKOTE 33 MEDIUM 100 GR TB Silikonfett für hohe und sehr niedrige Temperaturen

Technische Zusammenfassung

Packung100 g tube
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOLYKOTE 33 MEDIUM 100 GR TB Silikonfett für hohe und sehr niedrige Temperaturen


Die Molykote 33 Medium ist ein silikonbasierter Schmierstoff der NLGI-Klasse 2, entwickelt für die zuverlässige Schmierung von langsam bis mittel­schnell laufenden Mechanismen unter leichten bis mittleren Lasten. Sie eignet sich für Metall-Metall- sowie Metall-Kunststoff-Paarungen und reduziert Reibung zuverlässig, um einen gleichmäßigen Lauf – selbst bei extrem niedrigen Temperaturen – sicherzustellen.

Eigenschaften:
Die Fettformulierung bildet einen stabilen Schmierfilm, der den Verschleiß im Dauerbetrieb minimiert. Sie ist beständig gegenüber Oxidation, Feuchtigkeit und Korrosion und behält auch nach thermischen Zyklen ihre Konsistenz. Das niedrige Anlaufmoment bei Kälte erleichtert den Start beweglicher Komponenten. Die Kombination aus Phenyl-Methyl-Silikonöl und Lithiumseife als Verdicker sorgt für hohe Scherstabilität. Das Produkt widersteht Feuchtigkeit dauerhaft und schützt auch in nasser Umgebung. Dank der breiten Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit können empfindliche Bauteile ohne Materialschädigung montiert werden. Der Verzicht auf Festschmierstoffe vereinfacht zudem Handhabung und Wartung.

Spezifikationen:
• NLGI-Klasse: 2
• Chemische Basis: Silikonfett mit Lithiumseifen-Verdicker
• Grundöl: Silikon, Viskosität 100 mm²/s bei 25 °C
• Grundölviskosität: 76 cSt bei 40 °C
• Farbe: weißlich
• Tropfpunkt: 226 °C
• Durchgearbeitete Penetration (60 Hübe): 280 mm/10
• Dichte: 0,98 bei 25 °C
• Vierkugelapparat – Schweißkraft: 1.400 N
• Oxidationsbeständigkeit (DIN 51 808): kein Druckabfall nach 100 h bei 99 °C
• Ölabscheidung (7 Tage bei 40 °C): 0,9 %
• Gewichtsverlust nach 24 h bei 150 °C: unter 3,5 %

Normen:
• Erfüllt REACh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
• Nicht als gefährlich eingestuft gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• USDA-H2-gelistet für Bereiche ohne Lebensmittelkontakt
• DIN 51 562: Bestimmung der Grundölviskosität
• DIN 51 817: Bewertung der Ölabscheidung
• DIN 51 350: Vierkugel-Schweißlastprüfung zur Bewertung von Lasttragfähigkeit und Fressbeständigkeit
• Entspricht der REACh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Stärken

• Sehr gutes Tieftemperaturverhalten; niedrige Anlaufmomente
• Hohe Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit
• Großer Temperatureinsatzbereich (-73 bis +204 °C) zur Reduzierung von Fettwechseln
• Beständig gegen Oxidation; stabil in Langzeitanwendungen
• Gute Kunststoffverträglichkeit; minimiert Quellung und Rissbildung
• Mechanisch hochstabil; gleichmäßiger Schmierfilm auch unter Scherbeanspruchung

Anwendungen

Optimal für Lager, leichte Getriebe und mechanische Baugruppen, die niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind. Typische Einsatzbereiche sind Schwenkrollen von Kühlfahrzeugen, Fördertechnik in Tiefkühllagern, elektrische Uhrwerke, Wischermotor-Getriebe, Foto- und Optikgeräte. Ebenso geeignet für Präzisionsinstrumente wie Oszillographen, Phasemeter oder geophysikalische Geräte mit niedrigem Drehmoment sowie für Bowdenzüge und Startermotoren.

Technische Informationen


Attribute
Packung100 g tube
Fassungsvermögen100 g
Basissilikon / lithium
Min. Temperatur-73 °C
Max. Temperatur180 °C
Sortimentmolykote 33 medium
28,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Packung