AW40-F04G-B Filterregler
Modularer Filter-Regler Serie AW-A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AW40-F04G-B
Rubix:2190814
Hersteller:AW40-F04G-B
EAN:3618035516341

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW40-F04G-B Filterregler
Diese Filter/Regler-Kombination minimiert den Platzbedarf und die Anschlüsse, indem sie zwei Einheiten in einer integriert. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Spülregler, der durch Herunterdrücken des Einstellhebels schnell verriegelt werden kann. Sie bietet zahlreiche Optionen, unter anderem: Manometer, automatische Entlüftung, Metalltank, verschiedene Einstelldrücke usw. Die AW-A gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in drei Gehäusegrößen und mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und in mm Rc (PT) erhältlich.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 710 g |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 40 mm |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,20 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar