9661750115 Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher

Modul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:61750115, 9661750115
Rubix:1945623
Hersteller:61750115
EAN:4317784553889
9661750115 Modul Schraubendreher 13 FORMAT

Technische Zusammenfassung

Abdruckmehrfachdruck
Abdruckgröße3 mm;3,5 mm;4 mm;ph0;ph1;ph2;ph02

Produktdetails : 9661750115 Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher


Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher FORMAT
Werkzeugmodul Schraubendreher, 7-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Schraubendreher-Satz, 7-teilig, 3 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 3,0 x 75; 3,5 x 125; 4,0 x 100 mm 3 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 0; 1; 2 1 Vergaser-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 02

Technische Informationen


Attribute
Abdruckmehrfachdruck
Abdruckgröße3 mm;3,5 mm;4 mm;ph0;ph1;ph2;ph02
41,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std