VT307-5DO1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT307

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VT307-5DO1-02F-Q
Rubix:2003595
Hersteller:VT307-5DO1-02F-Q
EAN:3618036540727
VT307-5DO1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VT307-5DO1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT307, 3/2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht156 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,95 exkl. MwSt.
/ Stück
48,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std