MN1H-5/2-D-1-S-C Magnetventil

MN1H Magnetventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MN1H-5/2-D-1-S-C
Rubix:432486
Hersteller:159686
EAN:4052568012038
MN1H-5/2-D-1-S-C Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MN1H-5/2-D-1-S-C Magnetventil


Magnetventil MN1H-5/2-D-1-S-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht357 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,34 exkl. MwSt.
/ Stück
128,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage