UKFL216 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch Timken

Mit Flansch montiertes Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UKFL216
Rubix:3147287
EAN:0013992172662
UKFL216 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Breite78,5 mm
Befestigungsabstand233 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKFL216 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch Timken


Stärken

UKFL-Zweischrauben-Flanschgeräte werden für industrielle
Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Diese Serie ist in erster Linie für Anwendungen konzipiert, bei denen der
Einbauraum begrenzt ist
Jede Einheit wird zusammengebaut und einbaufertig geliefert, mit Schrauben durch den Flansch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die eine
Fehlausrichtung der Welle kompensieren
Timken-Gehäuseeinheiten der Serie UKFL sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit kegeliger Bohrung (UK) für die Verwendung mit der Spannhülse ausgestattet
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Ein Fettanschluss für die Nachschmierung wird mitgeliefert(1)
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen
in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Die Abmessungen der Bolzenlöcher und die Position der Wellenmitte sind
mit denen der Konkurrenz austauschbar
- Das Gehäuse ist so konstruiert, dass ein einfacher Lagerwechsel möglich ist

Anwendungen

In nassen oder schmutzigen Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Breite78,5 mm
Befestigungsabstand233 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe290 mm
Länge180 mm
Serieu
Gesamtbreite Lager58 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen25 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72700 N
Gewicht8,1 kg
236,78 exkl. MwSt.
/ Stück
281,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage