Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 822.8-8-10-B, Werkstoff: Zink-Druckguss/Edelstahl/Kunststoff
Miniraster Zink-Druckguss / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 822.8-8-10-B
Rubix:746515
Hersteller:GN 822.8-8-10-B
EAN:4045525767812




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | b |
Produktdetails : GN822.8-8-10-B Miniraster mit Flansch
Miniraster GN 822.8 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Befestigung erfolgt mit Senkschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | b |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen