Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 822-7-B-NI, Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
Miniraster, Rastmechanik verdeckt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 822-7-B-NI
Rubix:645247
Hersteller:GN 822-7-B-NI
EAN:4045525589568






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 7 mm |
| Form | b |
Produktdetails : GN822-7-B-NI Miniraster Edelstahl
Miniraster GN 822 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen. Zur Montage werden sie mit Hilfe der Rändelung des Knopfes eingeschraubt. Durch das "Einziehen" des Raststiftes wird der Sechskant frei, so dass der Miniraster mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in "eingezogener" Position gehalten wird.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 7 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen