Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 612-5-M12-AK, Werkstoff: Stahl/Kunststoff
Rastriegel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-5-M12-AK
Rubix:644498
Hersteller:GN 612-5-M12-AK
EAN:4045525591493





Produktdetails : GN612-5-M12-AK Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Edelstahl
Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
