Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 612-12-M20X1,5-B-NI, Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
Edelstahl-Rastriegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-12-M20X1,5-B-NI
Rubix:117575
Hersteller:GN 612-12-M20X1,5-B-NI
EAN:4045525310285




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | b |
Produktdetails : GN612-12-M20X1.5-B-NI Kugelspannschraube, abgeflachte Kugel
Edelstahl-Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen