Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 712-10-M16X1.5-AK, Werkstoff: AISI 303 Edelstahl
Kurven-Rastriegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 712-10-M16X1.5-AK
Rubix:360055
Hersteller:GN 712-10-M16X1.5-AK





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aisi 303 edelstahl |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | ak |
Produktdetails : GN712-10-M16X1.5-AK Kurven-Rastriegel ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Kurven-Rastriegel GN 712 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 90° bzw. 120° entgegen dem Uhrzeigersinn wird der Raststift über eine Führungskurve eingezogen. Je nach Ausführung der Kurve geht der Raststift durch die Druckfeder wieder in die Ausgangstellung zurück (Form A), wird in eingezogener Stellung gehalten (Form R) oder zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Zurückstellen gesichert (Form S). Bei dieser Sicherheitsvariante muß zum Bewegen des Raststiftes der Riegel zunächst axial aus der Rastkerbe gezogen werden. Edelstahl-Kurven-Rastriegel GN 712.5 auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aisi 303 edelstahl |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen