4001002286 Linienlaser solo EXLL18V-120-33CG, L-Boxx
Linienlaser EXLL18V-120-33CG
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:0601065B01
Rubix:3853232
Hersteller:0601065B01
EAN:4053423503050




Produktdetails : 4001002286 Linienlaser solo EXLL18V-120-33CG, L-Boxx
Der Linienlaser EXPERT EXLL18V-120-33CG ist für Ausrichtungs-, Nivellier- und Absteckarbeiten auf der Baustelle konzipiert. Er projiziert drei 360°-Laserlinien und bietet mit einer Empfangszelle eine Reichweite von bis zu 120 m. Seine Triple-Power-Stromversorgung und seine Schutzart IP65 ermöglichen ihm die Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Dieser Linienlaser von Bosch projiziert drei 360°-Laserlinien für Nivellier- und Ausrichtungsarbeiten. Die Mikrometereinstellung des Drehpunkts ermöglicht eine präzise Anpassung der vertikalen Linie, ohne den Referenzpunkt zu verlieren, während die hintergrundbeleuchtete Winkeltastatur die Auswahl der Laserlinien je nach Bedarf erleichtert.
Die integrierte Halterung mit starken Magneten gewährleistet eine Befestigung auf Metalloberflächen. Die Anwendung Levelling Remote ermöglicht die Fernsteuerung der Laserlinien, ohne direkte Bedienung des Geräts. Die Triple-Power-Stromversorgung bietet die Umschaltung zwischen einem 18-V-Akku, einem 12-V-Akku oder Alkali-C-Batterien, um Arbeitsunterbrechungen zu begrenzen. Das gummiverstärkte Gehäuse, die Laserfenster und die Schutzart IP65 verstärken die Widerstandsfähigkeit des Geräts gegenüber Baustellenbedingungen.
Spezifikationen:
• Versorgungsspannung: 18,0 V, 12,0 V oder 4 Batterien 1,5 V LR14 (C)
• Laserdiode: 500 bis 540 nm, < 10 mW
• Laserklasse: 2
• Reichweite: 35 m
• Reichweite mit Empfangszelle: 120 m (Radius)
• Nivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/m
• Automatischer Nivellierbereich: ± 4°
• Nivellierzeit: ≤ 3 s
• Kompatible Empfangszelle: LR 7
• Laufzeit: 24 h mit Li-Ion-Akku 18 V 4 Ah
• 8 h mit Li-Ion-Akku 12 V 2 Ah
• 8 h mit 4 Batterien Typ C im Energiesparmodus
• Stativgewinde: 1/4" und 5/8"
• Gewicht: 1,3 kg (ohne Akku, Batterien oder Adapter)
• Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
• Lagertemperatur: -20 bis 70 °C
• Projektion: 3 Laserlinien bei 360°
• Schutzart: IP65
• Ersatzteile verfügbar
• Kompatibel mit dem Professional 18V System und der Allianz AMPShare
Normen:
• Laserklasse 2: Klassifizierung gemäß der Norm IEC/EN 60825-1. Sie betrifft sichtbare Laser geringer Leistung (bis 1 mW)
• EN 50689: legt die besonderen Anforderungen an Lasergeräte für den allgemeinen Gebrauch fest
• Schutzart IP65: Klassifizierung gemäß der Norm IEC/EN 60529. Sie zeigt einen vollständigen Schutz gegen Staub (erste Ziffer 6) und einen Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (5) an
Eigenschaften:
Dieser Linienlaser von Bosch projiziert drei 360°-Laserlinien für Nivellier- und Ausrichtungsarbeiten. Die Mikrometereinstellung des Drehpunkts ermöglicht eine präzise Anpassung der vertikalen Linie, ohne den Referenzpunkt zu verlieren, während die hintergrundbeleuchtete Winkeltastatur die Auswahl der Laserlinien je nach Bedarf erleichtert.
Die integrierte Halterung mit starken Magneten gewährleistet eine Befestigung auf Metalloberflächen. Die Anwendung Levelling Remote ermöglicht die Fernsteuerung der Laserlinien, ohne direkte Bedienung des Geräts. Die Triple-Power-Stromversorgung bietet die Umschaltung zwischen einem 18-V-Akku, einem 12-V-Akku oder Alkali-C-Batterien, um Arbeitsunterbrechungen zu begrenzen. Das gummiverstärkte Gehäuse, die Laserfenster und die Schutzart IP65 verstärken die Widerstandsfähigkeit des Geräts gegenüber Baustellenbedingungen.
Spezifikationen:
• Versorgungsspannung: 18,0 V, 12,0 V oder 4 Batterien 1,5 V LR14 (C)
• Laserdiode: 500 bis 540 nm, < 10 mW
• Laserklasse: 2
• Reichweite: 35 m
• Reichweite mit Empfangszelle: 120 m (Radius)
• Nivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/m
• Automatischer Nivellierbereich: ± 4°
• Nivellierzeit: ≤ 3 s
• Kompatible Empfangszelle: LR 7
• Laufzeit: 24 h mit Li-Ion-Akku 18 V 4 Ah
• 8 h mit Li-Ion-Akku 12 V 2 Ah
• 8 h mit 4 Batterien Typ C im Energiesparmodus
• Stativgewinde: 1/4" und 5/8"
• Gewicht: 1,3 kg (ohne Akku, Batterien oder Adapter)
• Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
• Lagertemperatur: -20 bis 70 °C
• Projektion: 3 Laserlinien bei 360°
• Schutzart: IP65
• Ersatzteile verfügbar
• Kompatibel mit dem Professional 18V System und der Allianz AMPShare
Normen:
• Laserklasse 2: Klassifizierung gemäß der Norm IEC/EN 60825-1. Sie betrifft sichtbare Laser geringer Leistung (bis 1 mW)
• EN 50689: legt die besonderen Anforderungen an Lasergeräte für den allgemeinen Gebrauch fest
• Schutzart IP65: Klassifizierung gemäß der Norm IEC/EN 60529. Sie zeigt einen vollständigen Schutz gegen Staub (erste Ziffer 6) und einen Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (5) an
Stärken
• Projektion von drei 360°-Laserlinien zur Durchführung von Nivellier- und Ausrichtungsarbeiten in mehreren Richtungen
• Schnelle Befestigung auf Metalloberflächen dank integrierter Halterung mit starken Magneten
• Mikrometereinstellung ermöglicht eine Anpassung der vertikalen Linie, ohne den Referenzpunkt zu verlieren
• Fernsteuerung der Laserlinien mit der Anwendung Levelling Remote, ohne direkte Bedienung des Geräts
• Gummiverstärktes Gehäuse und Schutzart IP65, geeignet für die auf Baustellen anzutreffenden Bedingungen
• Reichweite von bis zu 120 m mit Empfangszelle für Arbeiten über große Entfernungen
• Schnelle Befestigung auf Metalloberflächen dank integrierter Halterung mit starken Magneten
• Mikrometereinstellung ermöglicht eine Anpassung der vertikalen Linie, ohne den Referenzpunkt zu verlieren
• Fernsteuerung der Laserlinien mit der Anwendung Levelling Remote, ohne direkte Bedienung des Geräts
• Gummiverstärktes Gehäuse und Schutzart IP65, geeignet für die auf Baustellen anzutreffenden Bedingungen
• Reichweite von bis zu 120 m mit Empfangszelle für Arbeiten über große Entfernungen
Anwendungen
Dieser Linienlaser wird in unterschiedlichen Baustellenumgebungen verwendet, insbesondere für das Anbringen von Trockenbauwänden, das Ausrichten von Fenster- oder Türrahmen und die Installation von abgehängten Decken. Seine Reichweite mit Empfangszelle eignet sich für großflächige Räume, während die Schutzart IP65 zu seinem Schutz unter staubigen Bedingungen beiträgt. Die Kompatibilität mit dem System AMPShare 18 V ermöglicht die Integration in einen Bestand an Elektrowerkzeugen, die dieselbe Akkuplattform nutzen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 440 mm |
|---|---|
| Typ | laser |
| Laserklasse | 2 |
| Gewicht | 1919 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
888,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std