Miniaturkugellager PTN F682, Außendurchmesser: 5 mm | Breite: 1.5 mm | Innendurchmesser: 2 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:F682
Rubix:3655490
Hersteller:897983
EAN:3660338513268



Produktdetails : F682 (PTN) Miniatur Flanschrillenkugellager
Geflanschter Außenring, durchgehärtete Rundwälzkörper mit Punktberührung
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Werkstoff | chromstahl |
| Gewicht | 0,19 g |
| Grenzdrehzahl | 85000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 169 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
313,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage