Miniaturkugellager PTN S626-2RS, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:S626-2RS
Rubix:3143883
Hersteller:894133
EAN:3660338465857
S 626-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 626-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager Niro, 2 Dichtscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht7,5 g
Grenzdrehzahl25000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1300 N
2,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an