Miniaturkugellager PTN 687-2Z, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:687-2Z
Rubix:3143765
Hersteller:894013
EAN:3660338464676
687-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 687-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Miniatur-Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht2,78 g
Grenzdrehzahl40000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r510 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1170 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an