Miniaturkugellager PTN 634-2Z, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:634-2Z
Rubix:3143755
Hersteller:894003
EAN:3660338464577



Dokumente
Produktdetails : 634-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Miniatur-Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 5,4 g |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1470 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std