Miniaturkugellager PTN 608-2RS, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:608-2RS
Rubix:3143781
Hersteller:894029
EAN:3660338464836
608-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Dichtscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 608-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht12,9 g
Grenzdrehzahl24000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1360 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3300 N
1,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an