CUJS20-40D Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUJS20-40D
Rubix:2178844
Hersteller:00699355
CUJS20-40D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUJS20-40D Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x36x25 mm
Bruttogewicht112 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
36,77 exkl. MwSt.
/ Stück
43,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage