CUJS20-15DM Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CUJS20-15DM
Rubix:2178438
Hersteller:00695359
CUJS20-15DM Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CUJS20-15DM Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53x36x25 mm
Bruttogewicht88 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub15 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,27 exkl. MwSt.
/ Stück
41,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage