Referenzen
SMC:CUJB4-6D
Rubix:2177256
Hersteller:00035381
EAN:3618035664899

Technische Zusammenfassung
| Typ | mini-free-mount-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 4 mm |
| Zylinderhub | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : CUJB4-6D Pneumatikzylinder
Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x15x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8 g |
| Typ | mini-free-mount-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 4 mm |
| Zylinderhub | 6 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage