Referenzen
SMC:CDUJB10-20DM
Rubix:2178268
Hersteller:00019327
EAN:3618035785914

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDUJB10-20DM Pneumatikzylinder
Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x22x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 36 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage