ADVUL-32-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVUL Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVUL-32-10-P-A
Rubix:425517
Hersteller:156875
EAN:4052568121273
ADVUL-32-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVUL-32-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-32-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x100 mm
Bruttogewicht413,02 g
Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
248,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,83 € inkl. MwSt.