9190990870 VHM Mini-Fr. Z3 AlTiN+ HB 8,70mm FORTIS

Mini-Fr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:23380870, 9190990870
Rubix:2152647
Hersteller:4317784742375
EAN:4317784742375
9190990870 VHM Mini-Fr. Z3 AlTiN+ HB 8,70mm FORTIS

Produktdetails : 9190990870 VHM Mini-Fr. Z3 AlTiN+ HB 8,70mm FORTIS


Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 8,70mm FORTIS
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Technische Informationen


Attribute
21,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,06 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar