9190990400 Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 4,0mm

Mini-Fr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:23380400, 9190990400
Rubix:2152654
Hersteller:4317784742443
EAN:4317784742443
9190990400 VHM Mini-Fr. Z3 AlTiN+ HB 4,00mm FORTIS

Produktdetails : 9190990400 Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 4,0mm


Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 4,0mm FORTIS
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Technische Informationen


Attribute
15,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std