DGST-16-40-Y12A Mini-Schlitten

Mini-Dia DGST

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGST-16-40-Y12A
Rubix:2745542
Hersteller:8085177
EAN:4052568450656
DGST-16-40-Y12A Mini-Schlitten

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGST-16-40-Y12A Mini-Schlitten


Die kompakteste Rutsche auf dem Markt. Mit integriertem Stoßdämpfer und Sensorhalter sowie integrierter Basisdämpfung. Und das Beste: Schiene und Joch sind ein einziges Bauteil - für hohe Verwindungssteifigkeit und unübertroffene Präzision.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
597,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
710,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen