DGST-6-30-PA Mini Schlitten

Mini-Dia DGST

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGST-6-30-PA
Rubix:2237571
Hersteller:8085107
EAN:4052568449957
DGST-6-30-PA Mini Schlitten

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGST-6-30-PA Mini Schlitten


Die kompakteste Rutsche auf dem Markt. Mit integriertem Stoßdämpfer und Sensorhalter sowie integrierter Basisdämpfung. Und das Beste: Schiene und Joch sind ein einziges Bauteil - für hohe Verwindungssteifigkeit und unübertroffene Präzision.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
380,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen