Referenzen
SMC:AWM40-F04BG
Rubix:2199376
Hersteller:AWM40-F04BG

Produktdetails : AWM40-F04BG Mikro-Filterregler
Die Kombination aus Mikrofilter und Regler in einer einzigen Einheit vereinfacht den Anschluss und die Installation. Diese Kombination ermöglicht eine Filterung bis zu 0,3 µm für Anwendungen, bei denen die Luft sauberer sein muss als bei normaler Filterung, wie z. B. beim Ausblasen von Luft. Da die AWM-Serie zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte gehört, kann sie mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Die Serie ist mit Anschlüssen von 1/8 bis 1/2 sowohl in Zoll (NPT) als auch in Millimetern Rc (PT) erhältlich. Es können auch zahlreiche Optionen bestellt werden, wie z. B. automatische Entlüftung, Druckmesser usw.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Größe Körper | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage