FU 881 Mikrofilter>FUTURA<, PC-Behälter, Schutzkorb, BG1, G1/4, VA
Mikrofilter FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 881
Rubix:347636
Hersteller:100181
EAN:4047322191746



Dokumente
Produktdetails : FU 881 Mikrofilter>FUTURA<, PC-Behälter, Schutzkorb, BG1, G1/4, VA
Mikrofilter FUTURA m. PC-Behälter u. Schutzkorb, 0,01 µm, BG 1, G 1/4, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10°C bis 50°C, Kondensatablass HAMikrofilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Der Mikrofilter dient zum Ausscheiden von festem Öl, Wasser und Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01 µm aus Druckluft und Gasen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 268 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | grivory, polycarbonat, schulaform, polyamid, zink druckguss, nbr, borsilikat/al |
| Volumenstrom | 350 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
