3510004645 K-Rolle blau 2-lagig 38x36cm 1000 Blatt a 36 cm
Industrieputzrolle
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9900006929
Rubix:1096507






Technische Zusammenfassung
| Packung | 1 rolle mit 1,000 blauen, 2-lagigen wischtüchern |
|---|
Produktdetails : 3510004645 K-Rolle blau 2-lagig 38x36cm 1000 Blatt a 36 cm
• Farbe: blau
• Blattlänge: 360 mm
• Blattbreite: 380 mm
• Anzahl der Lagen: 2
• Anzahl Blätter: 1000
• Rollenlänge: 360 m
• Rollendurchmesser: 280 mm
• Durchmesser des Kerns: 73,2 mm
• Blattlänge: 360 mm
• Blattbreite: 380 mm
• Anzahl der Lagen: 2
• Anzahl Blätter: 1000
• Rollenlänge: 360 m
• Rollendurchmesser: 280 mm
• Durchmesser des Kerns: 73,2 mm
KATRIN Industrieputzrolle XXL, 1000 Blatt, 2-lagig, blau
Stärken
• Industriewischtücher für den täglichen Gebrauch
• Saugstark für effektives Trocknen
• 2-lagig, blau
• Mit Flächenprägung und Zwischenverleimung
• Zugelassen für den kurzzeitigen Lebensmittelkontakt
• Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
• Saugstark für effektives Trocknen
• 2-lagig, blau
• Mit Flächenprägung und Zwischenverleimung
• Zugelassen für den kurzzeitigen Lebensmittelkontakt
• Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 1 rolle mit 1,000 blauen, 2-lagigen wischtüchern |
|---|---|
| Zolltarifcode | 48182091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,57 € exkl. MwSt.
/ Packung
61,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std