6202085091 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 85-91mm
MIKRALOR SUPRA Breitbandschellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:MIKALOR-SUPRA W2 85 - 91 MM
Rubix:498487
Hersteller:6202085091
EAN:4030477066502

Produktdetails : 6202085091 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 85-91mm
Teguma Mikalor SUPRA Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edestahl AISI 430. Schraube aus verzinktem Stahl.
Mikalor Supra Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edelstahl. Schraube in verzinktem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Typ | mikralor supra |
| Einspanndurchmesser | 91 mm |
| Spannbereich, Minimum | 85 mm |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Spannbereich, Maximum | 91 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | stahl/edelstahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269094 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
