6202063068 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 63-68mm
MIKRALOR SUPRA Breitbandschellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:MIKALOR-SUPRA W2 63 - 68 MM
Rubix:2090
Hersteller:6202063068
EAN:4030477066465

Produktdetails : 6202063068 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 63-68mm
Teguma Mikalor SUPRA Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edestahl AISI 430. Schraube aus verzinktem Stahl.
Mikalor Supra Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edelstahl. Schraube in verzinktem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Typ | mikralor supra |
| Einspanndurchmesser | 68 mm |
| Spannbereich, Minimum | 63 mm |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Spannbereich, Maximum | 68 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl/edelstahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
