6202017019 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 17-19mm
MIKRALOR SUPRA Breitbandschellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:MIKALOR-SUPRA W2 17 - 19 MM
Rubix:169484
Hersteller:6202017019
EAN:4030477066274

Produktdetails : 6202017019 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 17-19mm
Teguma Mikalor SUPRA Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edestahl AISI 430. Schraube aus verzinktem Stahl.
Mikalor Supra Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edelstahl. Schraube in verzinktem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Typ | mikralor supra |
| Einspanndurchmesser | 19 mm |
| Spannbereich, Minimum | 17 mm |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Spannbereich, Maximum | 19 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | stahl/edelstahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen