Zusatzwerkstoffe MIG/MAG-Draht Spartex 880062, Typ: MIG-Schweißdraht INOX 316 L-SI | Durchmesser: 1 mm | Packung: 5 kg
Mig Edelstahl 316 l-si Schweißdraht
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:880062
Rubix:3527429
EAN:3660338335204

Produktdetails : 880062 MIG/MAG Draht Inox 316 Durchmesser 1,00 5 kg Kunststoffspule
Mig Edelstahl 316 l-si Schweißdraht 5 kg Kunststoffrolle. Durchmesser 200 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Packung | 5 kg |
| Typ | mig-schweißdraht inox 316 l-si |
| Norm | 316 L-SI |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Kilogramm
112,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
