Zusatzwerkstoffe MIG/MAG-Draht Spartex 860205, Typ: MIG Edelstahl 316LSi | Durchmesser: 1.2 mm | Packung: 15 kg

MIG-SCHWEISSDRAHT EDELSTAHL 316LSi

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:860205
Rubix:3527432
EAN:3660338151712
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser1,2 mm
Packung15 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860205 MIG-Draht ER 316Lsi, Durchmesser 1,2mm


Plastikspule von 15 kg. Durchmesser 300 mm.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser1,2 mm
Packung15 kg
Typmig edelstahl 316lsi
Norm316L-SI
261,60 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
311,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an