MHP2-PR6-3 Anschlussblock

MHP2 Anschlussblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHP2-PR6-3
Rubix:438019
Hersteller:197444
EAN:4052568082352
MHP2-PR6-3 Anschlussblock

Technische Zusammenfassung

Typverteilerblock
Ausführungmhp2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHP2-PR6-3 Anschlussblock


Anschlussblock MHP2-PR6-3 für Halbmuffenventile MHP2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=M7
Anschlussblock MHP2-PR6-3 für Halbmuffenventile MHP2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=M7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Typverteilerblock
Ausführungmhp2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
68,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen